Clé-pince
PINCE MULTIPRISES, 46MM
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Manche recouvert de plastique
Mors : parallèles, lisses et chromés
Les mors lisses permettent de serrer toutes les surfaces sans les abîmer
Réglage à partir d'un bouton-poussoir
S'adapte automatiquement sur la pièce
Crémaillère : crémaillère crantée
Transfert de force : 10x
Force de serrage élevée
La course entre les surfaces de préhension permet de serrer et de desserrer rapidement les raccords boulonnés grâce au principe du cliquet
Informations produit
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Adaptée à la préhension, au maintien, à la pression et à la torsion des pièces. N'endommage pas les écrous d'installations sanitaires.
![]() | |
Plage de serrage max. | 46 mm |
Plage de serrage en pouce max. | 1 3/4 in |
Longueur (L) | 270 mm |
Largeur du mors de serrage (B) | 18,5 mm |
Épaisseur des mâchoires (C) | 8 mm |
Matière de la poignée | Plastique |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |