Pince à sertir pour connecteurs plats non isolés
Pince à sertir pour connecteurs plats non isolés
PINCE SERT. COSSE NON ISOLEE 0,1-2,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Design compact et léger
- Avec fonction d'arrêt forcé pour un sertissage fiable (peut être déverrouillé)
- Grande force de sertissage grâce aux rapports de transmission efficaces
Poignées ergonomiques bimatières
Pour un travail sans fatigue et en tout confort
Fiches de données de sécurité(X)
Type de connecteur | Unions rapides non isolées |
Section de câble min./max. | 0,1-2,5 mm² |
Nombre de points de sertissage | 4 PCS |
Mise en contact | Non |
Longueur (L) | 215 mm |
Matière | Acier à outils |
Finition | Bruni |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |