Pince auto-ajustable DIN ISO 8976
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976
PINCE MULTIPRISE-300MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Manche : Revêtement plastique
Antidérapant
Dents : Trempés par induction
- Serrage automatique sur tuyaux et écrous
- Aucun glissement au niveau de la pièce à usiner
Tête : Peinte en noir, rectifiée
Matériau : Acier chrome vanadium, trempé
Fiches de données de sécurité(X)
Tuyaux, écrous, pièces à travailler plates
Longueur en pouces (L) | 12 in |
Longueur (L) | 300 mm |
Plage de serrage min./max. | 10-40 mm |
Longueur des mâchoires de préhension (E) | 41 mm |
Largeur du mors de serrage (B) | 19 mm |
Épaisseur des mâchoires (C) | 9,5 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
ISO | 8976 |
Matière de la poignée | Plastique |
Finition | Brut |