Pince auto-ajustable DIN ISO 8976
Pince multiprise ISO 8976
PINCE POUR POMPE À EAU, 10''
Art. N°
071402 71
EAN 4011231707459
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Crémaillère à 7 positions de réglage
- Poignée antidérapante peinte de couleur rouge
- Acier trempé au chrome vanadium
- Dents trempées par induction
- Tête meulée
- Serrage automatique sur les tuyaux et les écrous
- Aucun glissement au niveau de la pièce à travailler
Domaine d'application
Pour tuyaux, écrous et pièces à travailler plates
![]() | |
Longueur en pouces (L) | 10 in |
Longueur (L) | 250 mm |
Plage de serrage min./max. | 10-32 mm |
Longueur des mâchoires de préhension (E) | 36 mm |
Largeur du mors de serrage (B) | 16 mm |
Épaisseur des mâchoires (C) | 7,5 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
ISO | 8976 |