Pince universelle électrique DIN ISO 5749
Pince coupante diagonale DIN ISO 5749
PINCE COUPANTE LATERALE ZEBRA 140 MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réduction de la force nécessaire, coupe nette grâce à une arête de coupe fraisée avec précision
- Acier à outils de haute qualité, garantissant la longue durée de vie des lames, même sous des charges maximales
- Manche ergonomique et antidérapant bimatière, avec profil à col étroit pour une utilisation confortable et une transmission de puissance optimale
- Lames de précision trempées par induction
- Surface : Entièrement meulée et chromée
- Joint : Joint à chevauchement, rivés forgés
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 140 mm |
Longueur en pouces (L) | 5 1/2 in |
Capacité de coupe max. fil mi-dur | 3,1 mm |
Capacité de coupe max. fil dur | 2 mm |
Capacité de coupe max. corde à piano | 1,5 mm |
Capacité de coupe max. fil tendre | 4 mm |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
Type de joint | Encoché |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |