Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince universelle électrique DIN ISO 5749

Pince coupante diagonale DIN ISO 5749
PINCE COUPANTE LATERALE ZEBRA 180 MM
ZEBRA

Art. N° 071401 553
EAN 4050642466487

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour couper les cordes à piano et les fils rigides et souples
  • Réduction de la force nécessaire, coupe nette grâce à une arête de coupe fraisée avec précision

  • Acier à outils de haute qualité, garantissant la longue durée de vie des lames, même sous des charges maximales

  • Manche ergonomique et antidérapant bimatière, avec profil à col étroit pour une utilisation confortable et une transmission de puissance optimale

  • Lames de précision trempées par induction

  • Surface : Entièrement meulée et chromée

  • Joint : Joint à chevauchement, rivés forgés
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

180 mm

Longueur en pouces (L)

7 in

Capacité de coupe max. fil mi-dur

3,8 mm

Capacité de coupe max. fil dur

2,7 mm

Capacité de coupe max. corde à piano

2,2 mm

Capacité de coupe max. fil tendre

4 mm

Matière

Acier

Finition

Chromé

Type de joint

Encoché

Matière de la poignée

Plastique bimatière