Pince-étau à crémaillière mors courts
Pince étau à cremaillière mors court
PINCE ETAUX A CREMAILLERE MORS COURT
Art. N°
071409 032
EAN 4058794690118
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
pour le serrage de pièces
- Idéal pour maintenir des pièces dans les endroits difficiles d'accès.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 220 mm |
Capacité de serrage min./max. | 0-55 mm |
Matière | Acier à outils |
Finition | Poli Chromé |
Poids du produit (par pièce) | 663 g |