Pince-étau de serrage, type C, parallèle
Pince étau forme C mâchoires mobiles
PINCE-ÉTAU DE SERRAGE, 320MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Levier à libération sans effort avec mécanisme à ressort
- Actionnement à une main de type « tirer » plutôt que « pousser »
- Écrou de blocage pour fixation de la largeur de serrage, réglage préservé pour les applications répétitives
- Conception ergonomique et design
- Revêtement en époxy de haute qualité, roulement de perles de soudure
- Infiltration de rouille inférieure à celle du nickel
Fiches de données de sécurité(X)
Permet le serrage et la fixation de composants avec une pression en surface particulièrement élevée.
Longueur | 320 mm |
Capacité de serrage min./max. | 0-100 mm |
Profondeur de serrage (T) | 78 mm |
Hauteur (W) | 100 mm |