Pince-étau standard à machoires profondes
Pince-étau standard à mâchoires profondes
PINCE ÉTAU À MACHOIRES PROFONDES
Art. N°
071409 034
EAN 4046777356717
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Becs extra longs et mâchoires profondes
- 6 crans pour le réglage de la profondeur des mâchoires
- Ergonomique : serrage et déverrouillage faciles d’une seule et même main
- Réglage de la force de serrage grâce à la molette
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 270 mm |
Capacité de serrage min./max. | 130-290 mm |
Matière | Acier trempé |
Finition | Chromé noir |
Poids du produit (par pièce) | 840 g |