Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince extra longue

Pince à bec extra longue avec double articulation
PINCE EXTRA LONGUE BECS D.RONDS DROI

Art. N° 071502 61
EAN 4045989523221

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Produit innovant, pour travailler dans des endroits extrêmement difficiles à atteindre

Permet d'accéder aux endroits les plus exigus


Exécution très étroite



Ouverture complète de la pince avec actionnement minimum de la poignée


Double articulation spéciale



Protection anticorrosion optimale


Version chromée mate



Poignée antidérapante avec gaines PVC

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la préhension et la dépose de pièces dans les assemblages


Maintenance, entretien et réparation de moteurs et unités motrices


Pour la pose et la dépose de câbles, de tuyaux et de connecteurs

Longueur (L)

340 mm

Longueur en pouces (L)

13 1/2 in

Longueur des mâchoires (L3)

70 mm

Épaisseur des mâchoires (T1)

10 mm

Largeur des extrémités des mâchoires (W4)

4,5 mm

Largeur des mâchoires (W3)

17 mm

Épaisseur des extrémités des mâchoires (T2)

3 mm

Matière de la poignée

Polychlorure de vinyle

Design

Droit