Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince multiprise DIN ISO 8976

Pince multiprise bouton-poussoir manche plastique
PINCE POUR POMPE À EAU, 10''

Art. N° 071502 23

-,--

Pince multiprise DIN ISO 8976

Art. N° 071502 23

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pince multiprise à serrage auto, réglable par bouton poussoir
  • Poignée à revêtement plastique antidérapante

  • Acier chrome vanadium trempé

  • Dents polies, trempées par induction

  • La protection anti-pincement empêche les blessures par écrasement

  • Joint à rainure

  • Réglage fin, rapide et précis, d'une main, directement sur la pièce à travailler

  • Aucun réglage par inadvertance

  • Serrage automatique sur tuyaux et écrous

  • Aucun glissement au niveau de la pièce à travailler

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Tuyaux, écrous

Longueur en pouces (L)

10 in

Longueur (L)

250 mm

Plage de serrage mini/maxi

10-46 mm

Longueur des mâchoires de préhension (E)

35 mm

Largeur du mors de serrage (B)

17 mm

Épaisseur des mâchoires (C)

12 mm

Matière

Acier au chrome vanadium

ISO

8976