Pince auto-ajustable DIN ISO 8976
Pince multiprise avec bouton-poussoir DIN ISO 8976
PINCE POUR POMPE À EAU, 12''
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Poignée à revêtement plastique antidérapante
- Acier chrome vanadium trempé
- Dents polies, trempées par induction
- La protection anti-pincement empêche les blessures par écrasement
- Joint à rainure
- Réglage fin, rapide et précis, d'une main, directement sur la pièce à travailler
- Aucun réglage par inadvertance
- Serrage automatique sur tuyaux et écrous
- Aucun glissement au niveau de la pièce à travailler
Fiches de données de sécurité(X)
Tuyaux, écrous
Longueur en pouces (L) | 12 in |
Longueur (L) | 300 mm |
Plage de serrage min./max. | 10-60 mm |
Longueur des mâchoires de préhension (E) | 40 mm |
Largeur du mors de serrage (B) | 18 mm |
Épaisseur des mâchoires (C) | 14 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
ISO | 8976 |
Matière de la poignée | Plastique |
Finition | Brut |