Pince pour colliers d'installation
Pince pour collier attache-câble 12,5 mm en métal
PINCE NON REGL. P.COLLIER INST. 9MM
Art. N°
0502715001
EAN 4056807108582
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La tension de serrage réglée manuellement permet un serrage énergique selon les nécessités
- Entièrement en acier
- L'action sur la petite poignée permet de couper sans bavure la partie superflue du collier
- Largeur de collier : 3,6 mm à 12 mm
- Epaisseur de collier : 1,4 à 2,3 mm
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour collier attache-câble | 3,6 - 12 mm |
Longueur | 191 mm |
Matière | Acier à outils |
Couleur | Rouge |
Poids du produit (par pièce) | 370 g |