Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince règlable pour circlips

Pince réglable pour circlips 4 pces
PINCE REGLABLE POUR CIRCLIPS KIT 4 PCES

Art. N° 1952001501

-,--

Pince règlable pour circlips

Art. N° 1952001501

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour le montage et le démontage sûrs de circlips

Pince robuste


  • Permet une manipulation aisée pour les circlips intérieurs ou extérieurs de grande dimension

Prise en main aisée de la pince par le manche et ouverture ou fermeture du circlips à l'aide de la vis moletée


  • Maintien parfait du circlips en position ouverte ou fermée à l'écartement souhaité

Le kit contient 3 jeux de becs droits en diamètre 2,5 - 3,0 - 3,5 mm


Livraison possible d'un kit de 18 becs optionnel


Longueur totale : 300 mm


Ouverture : mini 5 mm - maxi 80 mm

Domaine d'applicationCirclips de grande dimension, exemple roulements de roues

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

4 PCS

Poids du produit (par pièce)

1350 g

Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jeu de 18 becs

JEU DE 18 EMBOUTS PR PINCE CIRCLIPS REG

Pour pince règlable pour circlips
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques