Pince universelle DIN ISO 5746
Pince mixte ZEBRA DIN ISO 5746
PINCE MIXTE 160MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Acier pour outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe précises
- Lame extra-longue également compatible avec les câbles plus épais
- Manche ergonomique et antidérapant bimatière avec profil étroit pour une utilisation confortable et un transfert de force optimal
- Lames de précision à trempage par induction
- Orifice bruni pour la préhension de matériaux ronds
- Surface : Entièrement meulée et chromée
- Joint : Charnière entrepassée
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 160 mm |
Capacité de coupe max. fil mi-dur | 3,1 mm |
Capacité de coupe max. fil dur | 2 mm |
Capacité de coupe au diamètre de câble max. en aluminium/cuivre | 10 mm |
Finition | Chromé |
Longueur en pouces (L) | 6 1/2 in |
Matière | Acier |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Capacité de coupe max. fil Alu/Cuivre | 16 mm² |
ISO | 5746 |