Pince universelle DIN ISO 5746
Pince mixte DIN ISO 5746
PINCE MIXTE, 160MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Acier pour outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe très précises
- Lame extra-longue également adaptée aux câbles plus épais
- Lames : Trempage inductif supplémentaire
- Surface : Entièrement polie et scellée avec une laque transparente
- Coques de manche : PVC, double trempage
- Joint : Joint à recouvrement
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 160 mm |
Capacité de coupe max. fil mi-dur | 2,5 mm |
Capacité de coupe max. fil dur | 1,8 mm |
Finition | Peint |
Longueur en pouces (L) | 6 1/4 in |
Matière | Acier |
Matière de la poignée | Polychlorure de vinyle |
ISO | 5746 |