Pince universelle DIN ISO 5746
Pince mixte DIN ISO 5746
PINCE MIXTE, 200MM
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
- Acier pour outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe très précises
- Lame extra-longue également adaptée aux câbles plus épais
- Lames : Trempage inductif supplémentaire
- Surface : Entièrement polie et scellée avec une laque transparente
- Coques de manche : PVC, double trempage
- Joint : Joint à recouvrement
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 200 mm |
Capacité de coupe max. fil mi-dur | 3 mm |
Capacité de coupe max. fil dur | 2,5 mm |
Finition | Peint |
Longueur en pouces (L) | 8 in |
Matière | Acier |
Matière de la poignée | Polychlorure de vinyle |
ISO | 5746 |