Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince universelle DIN ISO 5749

Pince coupante DIN ISO 5749 poignée bimatière
PINCE COUPANTE DIAGONALE, 160MM
ZEBRA

Art. N° 071401 567
EAN 4050642466579

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour la coupe de câbles et de fils rigides et souples, notamment dans les endroits difficilement accessibles
  • Réduction des forces appliquées, coupes nettes avec arête de précision spécifiquement fraisée

  • Acier pour outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de la précision des lames

  • Tête fine pour une accessibilité optimale

  • Manche ergonomique et antidérapant bimatière avec profil étroit pour une utilisation confortable et un transfert de force optimal

  • Lames de précision à trempage par induction

  • Surface entièrement meulée et chromée

  • Description courte
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

160 mm

Capacité de coupe max. fil dur

2 mm

Capacité de coupe max. fil mi-dur

2,8 mm

Capacité de coupe max. fil tendre

4 mm