Pince universelle VDE DIN ISO 5746 CEI 60900
Pince universelle VDE DIN ISO 5746 CEI 60900
PINCE UNIVERSELLE ZEBRA 1000V 200 MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
- Acier à outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe précises
- Lame extra-longue également compatible avec les câbles plus épais
- Manche ergonomique, confortable et antidérapant à 2 composants, avec collier VDE large pour une utilisation en toute sécurité
- Lames de précision trempées par induction
- Orifice de brûleur pour la préhension de matériaux ronds
- Surface entièrement meulée et chromée
- Charnière entrepassée
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 200 mm |
Longueur en pouces (L) | 8 in |
Capacité de coupe max. fil mi-dur | 3,8 mm |
Capacité de coupe max. fil dur | 2,5 mm |
Capacité de coupe au diamètre de câble max. en aluminium/cuivre | 13 mm |
Capacité de coupe max. fil Alu/Cuivre | 16 mm² |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
ISO | 5746 |