Feutre de laquage
Pinceau de retouche peinture acrylique
PINCEAU DE RETOUCHE RAL 9005 SATINE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Peinture de protection
- Adhérence exceptionnelle et excellent pouvoir couvrant
- Séchage rapide
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Universel
- Livré dans une bouteille
- Avec brosse intégrée dans le bouchon
- Convient au métal, à l'aluminium, au bois, au verre, à la céramique, au ciment et au plastique
Les échantillons de couleur illustrés peuvent différer légèrement des couleurs réelles en raison des limites imposées par l'impression
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable pour confirmer la classification R10. Elles ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Eliminer la rouille et les anciennes couches de peinture et de saletés. Le support doit être propre, sec et exempt de graisse. Bien mélanger la couleur en agitant le flacon vigoureusement avant utilisation. Appliquer sur la partie endommagée jusqu'à ce qu'elle soit complètement recouverte
Base chimique | Résine acrylique |
Couleur | Noir RAL 9005 |
Densité | 0,95 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Temps de séchage hors poussière min. | 5 min |
Temps de séchage hors poussière max. | 10 min |
Point d'éclair min. | 27 °C |
Température d'inflammation | 370 °C |
Résistance à la lumière | Bien |
Poids net | 12 g |
Durée de stockage après production | 60 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | à 20°C |