Pinceau spalter
Pinceau spalter
SPALTER ACRYLIQUE 150 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Poils
- Mélange 100 % synthétique : poils résistants à l'eau
- Capacité de réserve de peinture élevée et application très uniforme, sans traces ni « perles »
- Très facile à nettoyer : durée de vie prolongée
Virole en acier inoxydable
- Usage intensif
- Application sans marques
Poignée
- Hêtre (bois dur), double couche de vernis
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'application d'une couche de peinture fine et uniforme et de vernis brillants acryliques
Matière des poils | Soie en fibre synthétique |
Matière de la poignée longue | Bois |
Longueur des poils | 50 mm |
Largeur | 150 mm |