Pinces à sertir pour cosses
Pinces à sertir pour cosses pour emb.de câble
PINCE P/EMBOUTS CABLAGE 0,5-6,0 MM2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Déblocage automatique après le sertissage
- Pression constante et contrôlée sur la cosse de câble
- Poignée ergonomique en plastique bi-matière
Fiches de données de sécurité(X)
Pour cosses de câbles isolées et non isolées
Section de câble min./max. | 0,5-6 mm² |
Nombre de points de sertissage | 5 PCS |
Design | Insertion latérale |
Longueur (L) | 203 mm |
Matière | Acier |
Finition | Phosphaté |
Matière de la poignée | Plastique monocomposant |