Pioche
Pioche avec poignée en fibre de verre
PIOCHE MANCHE FIBRE DE VERRE 2KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pioche :
- Pic et hache avec une pointe et une lame de hache aplatie à axe perpendiculaire
Manche :
- Manche en fibre de verre durable
- Insert en élastomère aux propriétés antidérapantes et antivibrations
Fiches de données de sécurité(X)
Poids de la tête | 2 kg |
Longueur | 900 mm |
Matière de la poignée longue | Fibre de verre |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!