Pistolet d'extrusion EASYMAX
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avance optimale
Entraînement symétrique avec deux plaques d'entraînement opposées (symétriques) en acier haute résistance
Protection anti-goutte
Levier pour refouler la tension de la cartouche, pratiquement aucun égouttement de mortier
Tiges d'entraînement trempées résistantes à l'usure
Matière | Plastique/acier |
Avec jauge/indicateur de position | Oui |
Distance de pression par course | 2,9 mm |
Poussée/condition | 1400 N / à une force manuelle de 100 N |
Adapté aux cartouches de scellement | WIT-Express |
Adapté au type de cartouche | 330 ml coaxiale (1:10) |
Couleur | Noir |
Poids du produit (par pièce) | 1259 g |