Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pistolet d'extrusion à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-A-310

Pistolet d'extrusion à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-A-310
PISTOLET LI-ION 18 V AKP 18-A-310
MASTER

Art. N° 57006005

-,--

Pistolet d'extrusion à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-A-310

Art. N° 57006005

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pistolet d'extrusion Li-Ion 18 V hautes performances, convient pour les colles et produits d'étanchéité de viscosité moyenne à élevée en cartouches de 310 ml ou en poche de 400 ou 600 ml ; idéal pour la colle à pare-brise

Batterie Li-Ion puissante 18 V / 2,0 Ah


  • Puissance d'extrusion extrêmement élevée et durée de fonctionnement importante par charge de batterie


Moteur quatre pôles


  • Identique à une transmission intégrale, meilleure répartition de la puissance par rapport à un moteur deux pôles classique


Boîte d'engrenages à durée de vie élevée et protection contre les surcharges


  • Evite les blocages du moteur grâce aux matériaux trempés


Facile à utiliser avec un support pour cartouches ou pour poches


  • Adapté aux cartouches de série 310 ml, convient également pour les poches de 400 ml et 600 ml grâce au support adapté


Retour automatique de la crémaillère


  • Empêche l'écoulement du produit d'étanchéité/de la colle


Contrôle de la vitesse


  • La vitesse d'extrusion peut être régulée à l'aide de la molette de réglage de vitesse ou de l'interrupteur variateur


Indicateur du niveau de charge sur la batterie


  • L'état de charge de la batterie est visible à tout moment
1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Pour l'application de colle à pare-brise dans les ateliers de mécanique automobile et les travaux d'étanchéité sur les chantiers

Tension nominale

18 V/CC

Nombre de batteries

2 PCS

Capacité de la batterie

2 Ah

Poids de la machine avec batterie

2,3 kg

Pistolet d'extrusion à batterie Li-Ion 18  comprenant :

1 x
Chargeur AL 60 AS-LI

LADEGER-(AL60-AS-LI)

MASTER
Description : Pour la charge du pistolet d'extrusion sans fil AKP 18 et de la clé à chocs sans fil ASS 18-1/2 pouce HT
Quantité : 1 x
2 x
Batterie Li-Ion 18 V LI-AS

BATTERIE LI-AS 18 V / 2,0 AH LI-ION

Description : Batterie puissante et robuste
Quantité : 2 x
1 x
Tige dextrusion pour pistolet dextrusion à batterie

AY-DRIVROD-APPLGUN-AKP-12-330

Quantité : 1 x
1 x
Disque poussoir pour pistolet dextrusion à batterie

AY-PUSHINGPLATE-APPLGUN-W.SCREW

Description : Avec vis
Quantité : 1 x
1 x
Berceau porte-cartouches

AY-CARTHOLD-APPLGUN-330ML-AKP

Description : pour cartouche de 330 ml
Quantité : 1 x
1 x
Sac de transport en nylon

SP-TLBAG-F. AKP

Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Colle pare-brise Ultimate

CART-COLLE-PARE-BRISE-PRO-310ML

Colle pour pare-brise monocomposant non conductrice haut module pouvant être utilisée toute l'année
Colle pare-brise Ultimate

COLLE PARE BRISE PRO BERLINGOT 400ML

Colle pour pare-brise monocomposant non conductrice haut module pouvant être utilisée toute l'année
Silicone de couleur

MASTIC SILICONE COULEUR RAL 310 ML

Mastic d'étanchéité multi-usage de haute qualité disponible à la demande en différentes teintes RAL
x 12 pcs
Tube dapplication, transparent

SUPPORT POCHE 600 ML PISTOLET BAT.

Pour AKP 12-A-330 et AKP 18-A-600
x 1 pcs
Tube dapplication, transparent

SUPPORT POCHE 400 ML PISTOLET BAT.

Pour AKP 12-A-330 et AKP 18-A-600
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

Données techniques