Pistolet de pulvérisation Pour récipients vides
Pistolet de pulvérisation
DISPOSITIF DE PULVÉRISATION-500ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tête de pulvérisation robuste ergonomique à poignée longue
- Travail sans fatigue grâce aux efforts d'utilisation réduits
- Utilisable facilement avec trois doigts
Buse refermable
- Tous les réglages possibles, de la brume au jet
"Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polyéthylène - PE |
Hauteur | 220 mm |
Contenu | 500 ml |