Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pistolet thermique électrique HLG 2000

Soufflante à air chaud électronique, HLG 2000
PISTOLET THERMIQUE 2000E-ACCESSOIRES
MASTER
HLG2000

Art. N° 07022020

-,--

Pistolet thermique électrique HLG 2000

Art. N° 07022020

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Appareil léger et pratique avec régulation continue de la température

Durée de vie élevée


Elément chauffant en céramique robuste peu sensible aux chocs



Léger et ergonomique


Permet de travailler pendant de longues périodes sans fatigue

1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

2000 W

Température de soufflerie min./max.

50 à 600 °C

Flux d'air min./max.

150-500 L/min

Poids de la machine

0,87 kg

Longueur de câble

4 m

Pistolet thermique électrique HLG 2000 comprenant :

1 x
Réducteur, 9 mm

BUSE DE REDUCTION 9 MM