Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pistolet thermique électrique HLG 2300-LCD

Soufflante à air chaud électronique, HLG 2300-LCD
PISTOLET THERMIQUE 2300E-ACCESSOIRES
MASTER
HLG2300-LCD

Art. N° 07022030

-,--

Pistolet thermique électrique HLG 2300-LCD

Art. N° 07022030

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Appareil léger et pratique avec régulation continue de la température et du flux d'air ; écran LCD avec fonction mémoire

Ecran LCD


  • Possibilité de mémoriser les réglages souvent utilisés

  • Pour une régulation simple de la température et du flux d'air, 4 préréglages également enregistrés


Durée de vie élevée


Elément chauffant en céramique robuste peu sensible aux chocs



Léger et ergonomique


Permet de travailler sans fatigue pendant de longues périodes

IndicationDisponible dans le système de gestion de location MASTERfleet
1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

2300 W

Température de soufflerie min./max.

50 à 650 °C

Flux d'air min./max.

150-500 L/min

Poids de la machine

0,95 kg

Longueur de câble

4 m

Pistolet thermique électrique HLG 2300-LCD comprenant :

1 x
Réducteur, 9 mm

BUSE DE REDUCTION 9 MM