Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Plafonnier et éclairage mural à LED Chantier

Lampe de travail à LED pour chantier

Art. N° 0993981610
EAN 4062856076239

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

La lumière robuste pour les zones humides est dotée d'une technologie d'éclairage très efficace pour l'éclairage sur les chantiers et les usines industrielles
  • Caractérisé par une facilité d'installation et un assemblage rapide

Comprend 2 clips de montage en métal et une fermeture rapide


  • Équipé d'un raccordement coupe-fil de série

  • Pour le montage au mur et au plafond
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

80

Flux lumineux

6000 lm

Température de couleur

5000 K

Indice de protection IP

IP 65

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Tension nominale min./max.

220 / 240 V

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Puissance

52 W

Température de fonctionnement min./max.

-20 jusqu'à +40 °C