Plan de travail
Plan de travail
PLAN-DE-TRAVAIL-MAP2
Art. N°
0963645521
EAN 4062855166276
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avec rebords surélevés en acier à l'arrière et sur les côtés
- Extrêmement solide, 25 mm d'épaisseur (50 mm avec le rebord)
- Capacité de charge jusqu'à 80 kg
- En panneau multiplex laminé
- Pour compléter les équipements de véhicule
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | MAP2 |
Largeur | 1112 mm |
Hauteur | 50 mm |
Profondeur | 450 mm |
Poids du produit (par pièce) | 13,800 kg |
Matière | Bois |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 structuré |