Chariot de visite transformable
Planche d'atelier transformable
PLANCHE D'ATELIER TRANSFORMABLE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Position assise ou allongée
Changement rapide et simple entre les 2 fonctions
- Pratique et peu encombrant
Surface rembourée
- Confortable
Recouvert de PVC noir
- Entretien facile, peu salissant
Supporte jusqu’à 110 kg
- Robuste
7 roulettes pivotantes résistantes aux hydrocarbures
- Déplacement facilité sous les véhicules
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les visites, l’entretien, les réparations sous châssis des véhicules
Longueur (L) | 102 cm |
Largeur (B) | 46 cm |
Hauteur (H) | 14 cm |
Matière | Bois/acier/aluminium |
Poids du produit (par pièce) | 6,500 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!