Planchers de rétention
Plancher de rétention
PLANCHER DE RETENTION 150L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bac et callebotis en polyéthylène pur haute densité.
Evite la pollution des sols et des eaux par d'éventuelles fuites de liquides
Permet de stocker tous types de liquides polluants, inflammables ou corrosifs tels que huiles, peintures, produits à base solvanté ou aqueuse
Le volume de rétention est à définir selon le volume stocké :
- - 100% de la capacité pour un seul contenant
- - 50% de la capacité totale des contenants stockés
Charge admissible : 1000 kg/m² (en charge répartie)
Fiches de données de sécurité(X)
Les bacs de rétention sont parfaitement adaptés pour le stockage de 1 à 4 fûts de 210 l
Les planchers de rétention sont destinés au stockage de bidons de 5 à 60 l, de fûts, de batteries
Peuvent être utlisés pour sécuriser de grandes surfaces et créer une plateforme de rétention
Règles de stockage :
Pour les récipients de capacité unitaire inférieure à 250 l, le volume de rétention doit au moins être égal à 50% de la capacité totale des récipients pour les liquides inflammables et à 20% de la capacité totale des récipients pour les autres liquides
Le chef d'entreprise est responsable de la mise en oeuvre des dispositions qui s'imposent pour éviter tout risque d'accident ou de pollution
Longueur | 1260 mm |
Largeur | 860 mm |
Hauteur | 150 mm |
Contenu | 150 L |
Poids du produit (par pièce) | 20 kg |