Plaque de montage TIOMOS 1D avec fixation à deux points pour montage avec vis ASSY ou eurovis
Plaque de montage croisé Tiomos pour ASSY/Euro 2p
TIOMOS EMB. REG. A VISSER H08
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Hauteur facile à régler à l'aide d'une vis sans fin filetée
- Le réglage 3D facilite l'alignement des joints
- Fixation sûre côté meuble grâce à la fixation à 2 points
- Fixation avec vis ASSY dia. 3,5 ou vis Euro (tête ∅ 6,8 mm)
Tous les réglages peuvent être effectués indépendamment les uns des autres à l'aide d'un tournevis à lame ronde
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur de la plaque de montage | 8mm |
Matière | Acier |
Finition | Nickelé |