Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Plateau de ponçage à fermeture auto-agrippante Pour un travail sans poussière et des résultats optimaux

Disque auto-agrippant multi-trous
PLATEAU UNIVERSEL MULTI Ø 150 DUR

Art. N° 0586663150
EAN 4058794468557

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour un travail sans poussière et des résultats optimaux.

Quels que soient les trous


Convient à tous les motifs de perforation disponibles dans le commerce



Identification rapide et facile du bon plateau de ponçage à fermeture auto-agrippante


Le système de codage couleur permet de trouver rapidement la dureté correcte du plateau.



Travail efficace et sans poussière


Performances d'extraction optimisées grâce au raccordement direct des trous d'évacuation aux chambres individuelles. Aucun encrassement des trous par la poussière.

Indication

Ne convient pas à la ponceuse orbitale excentrique ETS 125-E twin réf. 07021280 et à la ponceuse orbitale excentrique ETS 150-E twin réf. 07021290.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (Ø)

150 mm

Type de perforation

Perforations multiples

Design

Dur

Système adhésif

Scratch

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Interface pour plateau de ponçage auto-aggripant

PLATEAU INTERFACE NET PERFECT Ø150

L’utilisation des disques abrasifs Net Perfect permet d’augmenter la durée de vie de toutes les interfaces disponibles dans le commerce.
x 2 pcs