Plateau de ponçage à fermeture auto-agrippante Pour un travail sans poussière et des résultats optimaux
Disque auto-agrippant multi-trous
PLATEAU UNIVERSEL MULTI Ø 150 SOUPLE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Quels que soient les trous
Convient à tous les motifs de perforation disponibles dans le commerce
Identification rapide et facile du bon plateau de ponçage à fermeture auto-agrippante
Le système de codage couleur permet de trouver rapidement la dureté correcte du plateau.
Travail efficace et sans poussière
Performances d'extraction optimisées grâce au raccordement direct des trous d'évacuation aux chambres individuelles. Aucun encrassement des trous par la poussière.
Ne convient pas à la ponceuse orbitale excentrique ETS 125-E twin réf. 07021280 et à la ponceuse orbitale excentrique ETS 150-E twin réf. 07021290.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre (Ø) | 150 mm |
Type de perforation | Perforations multiples |
Design | Souple |
Système adhésif | Scratch |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!