Plateau roulant universel
Plateau roulant universel
WE PLATEAU ROULANT : CHARGE 500KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Construction extrêmement robuste
Le plateau roulant de contreplaqué en hêtre multiplis de 18 mm d'épaisseur et fixé sur des roulettes directionnelles en plastique, toutes maintenues en place par quatre vis, permet de transporter des charges pesant jusqu'à 500 kg.
Antidérapant
Revêtement spécial empêchant les articles transportés de glisser
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 350 mm |
Profondeur | 600 mm |
Hauteur | 145 mm |
Capacité de charge | 500 kg |