Ferrure pivotante pour élément d'angle Kit VS COR Wheel Pro 3/4
Kit de 2 plateaux tournants VS COR Wheel Pro 3/4
RECORNER 800 X 800 SET 2 PLATEAUX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La solution d'élément d'angle améliore l'espace de rangement de manière significative
- Etagères flottantes circulaires en bois
- Accès total
Les étagères sont maintenues par une barre transversale qui traverse l'élément
- Mécanisme quasiment invisible
- S'installe dans des meubles standard
- Stabilise l'élément
Cadre robuste revêtu par poudre blanc RAL 9010
- Protection à long terme
- Entretien facile
Etagère en bois avec rebord en fil acier chromé extra-brillant de ∅ 7 mm
Aspect esthétique
Etagère bout-à-bout, blanche, épaisseur 16 mm
- Grand espace de rangement
- Optimisation de l'espace de rangement dans les meubles d'angle
Etagères à hauteur réglable, quelle que soit la hauteur de l'élément
- Réorganisation possible à tout moment grâce à la distance entre les trous de 40 mm
- Optimisation de l'espace
- Post-équipement facile
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Adapté à la largeur d'armoire | 800mm |
Hauteur d'installation min. | 650 mm |
Matière | Acier / bois |
Finition | Chromé/revêtu de poudre |
Couleur | Blanc pur RAL 9010 |
Couleur de la base | Blanc |
Nombre d'étagères | 2 PCS |
Capacité de charge | 27,5 kg |
Diamètre | 680 mm |