Plateforme coulissante pour véhicule utilitaire
Plateforme coulissante pour véhicule utilitaire
PORTE CHARGE EXTENSIBLE-MLA1400L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Le moyen pratique de charger et de décharger le véhicule
- Se verrouille également en position étendue
- Peut être chargée jusqu'à 150 kg en fonction de la fixation
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | MLA1400L |
Largeur | 556 mm |
Hauteur | 132 mm |
Profondeur | 1400 mm |
Longueur d'extension | 1219 mm |
Poids du produit (par pièce) | 46,200 kg |
Capacité de charge | 150 kg |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 structuré |
Matière | Acier |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!