Plateforme de travail
Plateforme de travail hauteur réglable
PLATEFORME DE TRAVAIL ALU 178 x 40 cm
EQUIP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En aluminium avec plateau antidérapant
- Hauteur de 55 à 74 cm
- Pied réglable individuellement
- Excellente stabilité
- Hauteur adaptable à votre morphologie garantissant ainsi une ergonomie et une moindre fatigue
- Grande surface de mobilité, limitant des déplacements répétitifs de la plateforme
- S’adapte aux différentes hauteurs de pièces ou à la taille de l’utilisateur
- Aucun élément à démonter où remonter, les pieds réglables font partie intégrante de la plateforme
- Facilement transportable grâce à sa poignée latérale
- Made in Germany
Avertissement
Conformément aux exigences du Code du travail (Art. R 4323-58, 59, 60 et 61), pour tout travail en hauteur (quelle que soit la hauteur), il appartient à l’employeur de mettre impérativement en œuvre les dispositifs suffisants de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs
Ces dispositifs peuvent être de formes diverses, tel que le dispositif collectif, type garde-corps (Art. R 4323-59) ou recueil souple(Art. R 4323-60) et le dispositif individuel, type harnais de sécurité (Art. R 4323-61)
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Longueur x largeur | 178 x 39,5 cm |
Dimension de la plate-forme | 178 x 39,5 cm |
Capacité de charge max. | 300 kg |
Hauteur du support | 74 cm |
Hauteur de travail | 275 cm |
Dimension de transport | 178 x 39,5 x 15 cm |
Poids | 14,5 kg |