Platoir à gréser
Platoir à gréser en plastique renforcé
PLATOIR A GRESER 280X130X3MM
Art. N°
0695943418
EAN 4058794743333
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Parfait pour les peintres et façadiers
- Platoir en plastique renforcé
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Matière de la poignée | Plastique résistant aux chocs |
Largeur de la feuille | 130 mm |
Longueur de feuille | 280 mm |
Épaisseur du matériau | 3 mm |
Matière de la lame | Plastique |