Plots de terrasse
Plot de terrasse Buzon
PLOT TERRASSE 90-145MM PREMIUM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Doté d'une évacuation interne, d'une ouverture permettant l'évacuation dans la base et d'une évacuation sous la base.
Large diamètre de la tête de 170 mm
- Large surface, meilleure répartition des charges
- Assise stable
Hauteur réglable
- Réglage en continu
- Une rainure de sécurité empêche tout desserrage involontaire (avec la clé de réglage)
Matière
- Résistant aux rayons UV, à l'eau de mer et aux produits chimiques
- Températures : -30 °C à +90 °C
- Epaisseur de matériau de 3 à 4,5 mm
- En copolymère de polypropylène recyclable.
Quantité requise
Pour un quadrillage de 40 x 60 cm, environ 5 plots de terrasse sont nécessaires par m2
Fiches de données de sécurité(X)
Supports pour terrasses extérieures
- Bordures de piscine
- Terrasses en toit
- Balcons et cours
- Allées
- Equipements aquatiques
- Planchers éclairés
Convient : Bois, pierre, céramique, matériaux composite, métal, fibre de verre, etc.
Tient sur tous les supports stables, y compris les matériaux isolants.
Matière | Polypropylène - PP |
Hauteur min./max. | 90-145 mm |
Capacité de charge | 672 kg |
Hauteur max. | 145 mm |
Diamètre | 19,7 cm |
Couleur | Noir |
Diamètre de tête | 170 mm |
Diamètre de la base | 197 mm |
Hauteur min. | 90 mm |
Type | WSL PB 01 | WSL PB-1 | WSL PB-2 | WSL PB-3 | WSL PB-4 | ||
Hauteur réglable de/à mm | 28 - 42 | 42 - 60 | 60 - 90 | 90 - 145 | 145 - 245 | ||
Diamètre de la tête | Surface de 170 mm = 227 cm² | ||||||
Diamètre de la base | Surface de 197 mm = 305 cm² | ||||||
Capacité de charge en N | Position | Hauteur en mm | 42 | 60 | 90 | 145 | 245 |
Surface complète de la tête | 1/1 | 3579 | 6099 | 7110 | 6728 | 6413 | |
Une moitié de la tête | 1/2 | 2231 | 3370 | 4029 | 4756 | 4815 | |
Un quart de la tête | 1/4 | 1454 | 2350 | 2231 | 2516 | 5436 | |
Correction de pente de 0-5 % | WSL BC-PH-5 | Les valeurs de capacité de charge indiquées sont des valeurs recommandées pour les constructions de planchers en bois. La capacité de charge jusqu'à la rupture des montants porteurs est beaucoup plus élevée. Les montants porteurs ne sont pas adaptés pour supporter des machines ou des équipements susceptibles de vibrer. La charge doit être conçue conformément aux exigences statiques. | |||||
Hauteur mm | 12 | ||||||
Diamètre de la base en mm | 205 | ||||||
Support pour poutre | 5 clips WSL | ||||||
Hauteur mm | 34 | ||||||
Longueur en mm | 125 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!