Pochette réceptionnaire
Pochette réceptionnaire
POCHETTE RECEPTIONNAIRE GRISE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fermeture latérale supplémentaire pour une plus grande facilité d'utilisation
- Conception solide avec pochette pour clé renforcée à l'arrière
- Le cordon est fourni desserré
- Matériau résistant à l'usure pour la protection des coins
Fiches de données de sécurité(X)
Pour conserver et transporter de grandes quantités de documents commerciaux ou tout autre type de document (p. ex. des déclarations de sinistre)
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Couleur | Gris |
Poids du produit (par pièce) | 226 g |
Largeur | 235 mm |
Hauteur | 340 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!