Pochettes porte-documents
Porte-documents autocollant
POCHETTES PORTE DOCUMENT 228X120 MM
Art. N°
0824228120
EAN 4056807794099
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pochette adhésive se fixe sur tous supports
Une face adhésive protégée par une feuille siliconée
Pochette imperméable évitant aux documents papier d'être souillés
Impression noire sur rouge "Documents ci-inclus" immédiatement reconnaissable
Carton de 1000 pochettes
Pochette imperméable évitant aux documents papier d'être souillés
Impression noire sur rouge "Documents ci-inclus" immédiatement reconnaissable
Carton de 1000 pochettes
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Transparent |
Matière | Polypropylène - PP |
Hauteur | 228 mm |
Largeur | 120 mm |
Format DIN | C5 |