Poignée arc effilée
Poignée de meuble arc effilée en zamak
POIGNEE ARC EFFILEE ENT.96 FINIT.ALU
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Vis M 4 (non fournies)
- Longueur des vis, 4 mm + épaisseur de la façade (+/- 1 mm)
- Poignée d'une grande finesse
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Zinc-aluminium |
Finition | Aluminium-zinc |
Longueur (L) | 112 mm |
Hauteur (H) | 28 mm |
Dimension entre les axes (A) | 96 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!