Poignée de meuble incurvée en aluminium
Poignée de meuble incurvée en aluminium
POIGNEE PLATE ENT.160 MM INOX FINISH
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Poignée fine et plate légèrement incurvée
- Vis M 4 (non fournies)
- Longueur des vis : 8 mm + épaisseur de la façade (+/- 2 mm)
- Poignée fine offrant une bonne prise en main
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Finition | Acier inoxydable FINISH |
Longueur (L) | 170 mm |
Largeur (B) | 25 mm |
Hauteur (H) | 30 mm |
Dimension entre les axes (A) | 160 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!