Poignée de meuble design MG-ZD 17
Poignée de meuble design MK-ZD 17
POIGNEE MEUBLE ZD17 71 MM NOIR MAT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Peint |
Niveau de brillance | Mat |
Couleur | Noir |
Longueur (L) | 70,8 mm |
Largeur (B) | 43,8 mm |
Hauteur (H) | 22,7 mm |
Épaisseur (D) | 1,6 mm |
Dimension entre les axes (A) | 32 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Diamètre du filetage | 4 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 11 mm |