A 105 poignée de porte
Poignée de porte en inox A 105
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Montage simple et meilleur maintien possible
Les poignées et la rosace de base sont montées séparément pour une plus grande facilité d'accès et sont fixées de bout en bout avec des vis à tôle.
Poignée de haute qualité
La connexion sans jeu avec mouvement angulaire ≤ 1 mm entre la poignée et l'élément en mouvement dans la rosace assure la stabilité lors de l'utilisation.
Conception harmonieuse
Poignées de fenêtre assorties disponibles
Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe carré ou une tige carrée non monté(e) avec perçage à l'avant ■ 8 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Pour les espaces à vivre privés, p. ex. les portes intérieures de WC/salle de bain et les portes palières.
Version de raccord | Poignée/poignée |
Entraxe (serrure) | 72 mm |
Fonction | Clé en L (oval) |
Convient pour | Portes intérieures |
Protection contre les incendies certifiée | Non |
Forme de poignée de porte | GE (type de Francfort) |
Technique de roulement | Poignée de porte, libre |
Matière | Acier inoxydable A2, 1.4301 |
Niveau de brillance | Mat |
Convient pour épaisseur de porte min./max. | 38-42 mm |
Vers DIN | DIN R/L |
Catégorie d'utilisation | Classe 3 |
Déclaration environnementale du produit | Non |
Type de montage | Fixation continue |
Taille du carré | 8mm |
Profondeur d'insertion | 64 mm |
Longueur de poignée | 135 mm |
Diamètre de la poignée | 20 mm |
Diamètre de montage de poignée de porte | 15,9 mm |
Hauteur de poignée av. rosace/étiquette | 67,5 mm |
Diamètre de rosace | 54 mm |
Épaisseur de rosace | 9,5 mm |
Diamètre de came | 7,5 mm |
Entraxe | 38 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!