Poignées sur rosace AKTUELL Inox
Poignée de porte inox, sur AKTUELL
POIGNEE AKTUEL ROSACE CLE I INOX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Ensemble monobloc (sous-rosaces solidaires de la béquille)
- Sous-rosaces en acier nickelé
- Fixation invisible par vis à bois ou vis traversantes
- Pour portes d'épaisseur 35 à 45 mm
- Elégance de la ligne alliant design et ergonomie
- Garantie bon fonctionnement de 10 ans (sous réserve du respect des préconisations de montage notées dans chaque boîte)
En inox
- 18% de chrome
- 10% de nickel
Anti-corrosion
- Durée de vie plus longue
Ecolologique
- 100% recyclable
- Non polluant
- Absence de nocivité pour la santé
Béquille avec ressort
- Soutien de la béquille
Fiches de données de sécurité(X)
Fonction | Clé en I |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Longueur de poignée | 136 mm |
Diamètre de la poignée | 19 mm |
Hauteur de préhension av. rosace/étiquette | 65 mm |
Diamètre de rosace | 53 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!