Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Poignées sur rosace AKTUELL Inox

Poignée de porte inox, sur AKTUELL
POIGNEE AKTUEL ROSACE WC INOX

Art. N° 0689600603
EAN 4045989871995

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Béquille en inox A2
  • Ensemble monobloc (sous-rosaces solidaires de la béquille)

  • Sous-rosaces en acier nickelé

  • Fixation invisible par vis à bois ou vis traversantes

  • Pour portes d'épaisseur 35 à 45 mm

  • Elégance de la ligne alliant design et ergonomie

  • Garantie bon fonctionnement de 10 ans (sous réserve du respect des préconisations de montage notées dans chaque boîte)

En inox


  • 18% de chrome

  • 10% de nickel

Anti-corrosion


  • Durée de vie plus longue

Ecolologique


  • 100% recyclable

  • Non polluant

  • Absence de nocivité pour la santé

Béquille avec ressort


  • Soutien de la béquille
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Fonction

Condamnation (rouge/blanc)

Matière

Acier inoxydable A2

Longueur de poignée

136 mm

Diamètre de la poignée

19 mm

Hauteur de préhension av. rosace/étiquette

65 mm

Diamètre de rosace

53 mm

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Serrure à larder à condamnation réversible

SERRURE REVERSIBLE A CONDAM.NICKELEE

Bec de cane à condamnation avec pène réversible
x 1 pcs
Serrure à larder à condamnation réversible

SERRURE REVERS CONDA. BLANCHE-GACHE

Bec de cane à condamnation avec pène réversible
x 1 pcs
Serrure à larder pène demi-tour réversible

SERRURE REVERS.1/2 TOUR BLANCHE-GACH

Pène dormant demi-tour laitonné ou nickelé
x 1 pcs
Serrure à larder pène demi-tour réversible

SERRURE REVERSIBLE 1/2 TOUR NICKELEE

Pène dormant demi-tour laitonné ou nickelé
x 1 pcs
Serrure à larder à bec de cane

SERRURE REVERS BCD BLANCHE-GACHE

Serrure à larder
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
A 105 poignée de porte

DH-A2-A105-ROS-KH-MATT

Ferrure en acier inoxydable pour les habitations privées, facile à installer et répondant à des exigences supérieures à la norme EN 1906 classe 3
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques