Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Point d'ancrage ABS Lock III R ST à contre-bloquer

Point ancrage ABS Lock III, acier, R, à serrer
LOCK-III-ROTAT-ACIER-(L3-ST-0-50-R-M16)

Art. N° 0838904127
EAN 4053479382326

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Blocage et liberté de mouvement : Point d'ancrage avec anneau de levage mâle

Avec son anneau de levage mâle pouvant pivoter sur 360°, l'ABS-Lock III-R vous offre une liberté de mouvement maximale une fois attaché, même sur des surfaces de travail très limitées telles que les éoliennes, les grandes machines, les hangars d'entretien ou dans la fabrication industrielle. Outre sa certification DIN EN 795, le dispositif d'ancrage a été testé conformément à la norme EN 50308 pour une utilisation sur les éoliennes.



Le dispositif antichute, livré en jaune (RAL 1003), est très visible. Si votre ABS-Lock III-R n'est pas destiné à une installation sur éolienne, nous pouvons vous livrer le point d'ancrage dans d'autres couleurs sur demande. N'hésitez pas à nous contacter.

Indication

Certifié GL. Anneau de levage mâle à rotation libre. Matériel de fixation inclus. Non adapté aux utilisations en rappel répétées lorsqu'il est monté en hauteur !

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le dispositif antichute peut être sollicité simultanément dans toutes les directions et supporter jusqu'à 3 personnes lors de travaux en hauteur (2 personnes au maximum sur éoliennes, conformément à la norme EN 50308).

Mode d'emploi

L'ABS-Lock III-R à verrouiller est fixé sur des infrastructures en acier d'une épaisseur minimum de 6 mm.

Matière

Acier inoxydable

Norme EN

795

Utilisable avec les matériaux suivants

Acier

Hauteur

0 mm

Couleur

Jaune de sécurité RAL 1003

Finition

Acier inoxydable FINISH